Hager - Borne de phase, 16mm², 690V/76A, connection à vis - KR160L

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne de phase, 16mm², 690V/76A, connection à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...16 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610133477

Réf. Sonepar

05083013347

Réf. Fournisseur

KR160L

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

12 mm

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

690 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

hauteur:

60 mm

profondeur:

46.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne de phase, 16mm², 690V/76A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager