Hager - Borne de phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis - KR350L

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne de phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610133491

Réf. Sonepar

05083013349

Réf. Fournisseur

KR350L

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...35 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

16 mm

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...50 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

hauteur:

60 mm

profondeur:

62.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne de phase, 35mm², 500V/125A, connection à vis

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager