Hager - Borne de phase,4mm², 800V/32A, connection à vis - KR040L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - beige
largeur - 6.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610133446
Réf. Sonepar
05083013344
Réf. Fournisseur
KR040L
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
beige
largeur:
6.1 mm
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
800 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
47 mm
profondeur:
60 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


