Hager - Borne de phase,70mm²,1000V/192A, connection à vis - KR700L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...70 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - beige
largeur - 20.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610133507
Réf. Sonepar
05083013350
Réf. Fournisseur
KR700L
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...70 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
beige
largeur:
20.5 mm
courant assigné In:
192 A
tension assignée (Ue):
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
16...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
16...16 mm²
section de raccordement cable souple:
16...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
hauteur:
75 mm
profondeur:
85 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
convient pour matériau conducteur:
cuivre
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


