Hager - witty one borne de recharge IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+APP Buetooth+Opt sol. - XVR111STI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 11 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610001400
Réf. Sonepar
05083000140
Réf. Fournisseur
XVR111STI
Marque
Hager
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
11 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
11 kW
largeur:
250 mm
hauteur:
370 mm
profondeur:
150 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Non
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Oui
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Non
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
2.5...10 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Non
Les Atouts de la gamme:
Witty one, La borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L’offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
- 7 kW monophasé
- 11 kW triphasé
- En libre accès
- Sécurisé par badge RFID (fourni)
- Sur pied
- Au mur
- L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
- Le contact de pilotage
- L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
- 40% plus petite que les versions précédentes
- Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
- La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s’affranchir d’une protection de type B.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


