En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Hager - witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2S+TIC+RFID+APP Bluetooth+Opt. sol. - XVR107STI

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation - monophasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 7.4 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610001394

Réf. Sonepar

05083000139

Réf. Fournisseur

XVR107STI

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

monophasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

7.4 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

7.4 kW

largeur:

250 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

150 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

section de conducteur connectable:

2.5...10 mm²

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Non

witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dynamique via Linky avec TIC ou ajout de carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx, Optim. sol. basic par TIC std ou compteur, L'app bluetooth pour une utilisation simplifiée

Les Atouts de la gamme:

witty one, La borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L’offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
  • 7 kW monophasé
  • 11 kW triphasé
L’accès à la recharge se fait :
  • En libre accès
  • Sécurisé par badge RFID (fourni)
Installation :
  • Sur pied
  • Au mur
La recharge est pilotabke via :
  • L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
  • Le contact de pilotage
Les autres atouts de l’offre witty sont :
  • L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
  • 40% plus petite que les versions précédentes
  • Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
  • La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s’affranchir d’une protection de type B.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager