Hager - Borne de terre, 4mm², connection à vis - KR040PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...4 mm²
largeur - 56 mm
hauteur - 47 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610133606
Réf. Sonepar
05083013360
Réf. Fournisseur
KR040PE
Marque
Hager
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...6 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
largeur:
56 mm
hauteur:
47 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
profondeur:
56 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


