Hager - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage - KM13E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 60 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...16 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613831226

Réf. Sonepar

00010383122

Réf. Fournisseur

KM13E

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

60 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...16 mm²

section de conducteur, sortie:

10...16 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins:

Oui

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Oui

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

37 mm

largeur:

5 mm

profondeur:

2 mm

Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage. Enclipsables sur barreaux métalliques 12 x 2 mm.

Les Atouts de la gamme:

Barres de pontage et accessoires Mise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
  • barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
  • barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
  • accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.

Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.

Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.