Non retournable

Hager - Borne vert-jaune 2 5mm² - KXA02E

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • largeur - 44.5 mm

  • hauteur - 48.5 mm

  • fonction PEN possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250613941741

Réf. Sonepar

05083394174

Réf. Fournisseur

KXA02E

Marque

Hager

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

largeur:

44.5 mm

hauteur:

48.5 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borne vert-jaune 2 5mm²

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager