Hager - Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige - KR01EW

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • couleur - beige

  • largeur - 8 mm

  • hauteur - 56 mm

  • profondeur - 46.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250610134269

Réf. Sonepar

05083013426

Réf. Fournisseur

KR01EW

Marque

Hager

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

beige

largeur:

8 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

46.5 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Butée d'arrêt 35 mm², connection à vis, Couleur: beige

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager