Hager - Cadre de montage l244mm x L244mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm - UDM2244Q12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 240 mm
largeur - 290 mm
longueur - 290 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012002238257
Réf. Sonepar
05083223825
Réf. Fournisseur
UDM2244Q12
Marque
Hager
dimension nominale:
240 mm
largeur:
290 mm
longueur:
290 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
4 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
carré
ouverture de montage du couvercle:
Oui
Cadre de montage l244mm x L244mm épais 4mm pour boîte de jonction acier 290 mm
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.