Hager - Caillebotis en tôle d'acier, accessoire, pour armoire KVS taille 2 - ZAY90272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1180 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 390 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1110 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 315 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611072676
Réf. Sonepar
05083107267
Réf. Fournisseur
ZAY90272
Marque
Hager
largeur:
1180 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
390 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1110 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
315 mm
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
9006
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


