Hager - Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x) - FZ967S

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 27 mm

  • profondeur - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610138533

Réf. Sonepar

05083013853

Réf. Fournisseur

FZ967S

Marque

Hager

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

43 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

17 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Capot pour patte de fixation inférieure Univers, RAL9010 (2x)

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager