Hager - Capot serrure à levier, pièce de rechange, pour armoires KVS et colonnes ZAS - ZAY43902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fermeture - cylindre
finition de poignée - non fourni
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250611073796
Réf. Sonepar
05083107379
Réf. Fournisseur
ZAY43902
Marque
Hager
type de fermeture:
cylindre
finition de poignée:
non fourni
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


