🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x - SPA081

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • tension max de régime permanent - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615514820

Réf. Sonepar

05083551482

Réf. Fournisseur

SPA081

Marque

Hager

nombre de pôles:

1

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

240 V

tension max de régime permanent:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

25 kA

énergie spécifique (W/R):

160 kJ/Ohm

taille (DIN):

2 TE

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x

Les Atouts de la gamme:

L'offre Hager est composée d'une gamme de parafoudres de tête jusqu'à 65kA avec cartouche débrochable, d'une gamme de protection fine pour les appareils très sensibles et d'une gamme de protection téléphonique.

Complète et permettant un choix aisé des références, la gamme des parafoudres Hager offre par ailleurs des avantages uniques sur le marché.

Une offre complète, La gamme des parafoudres Hager se compose de 5 grandes familles :
  • les parafoudres monoblocs de type 1
  • les parafoudres débrochables de type 2
  • le parafoudre auto-protégé de type 2
  • les parafoudres de protection fine
  • les parafoudres pour lignes téléphoniques

Des parafoudres à cartouches débrochables avec ou sans indicateur de réserve de protection
Tous les parafoudres de type 2 (65 kA, 40 kA et 15 kA) sont proposés avec cartouche débrochable. Celles-ci facilitent le remplacement de la protection, et ce, sans avoir à couper l’alimentation.
Elles existent avec ou sans indicateur de réserve de protection.
Par ailleurs, pour éviter tout risque d’interversion entre les cartouches Phase et les cartouches Neutre, les embases et les cartouches ont été munies d’un détrompeur.

Le parafoudre auto-protégé 2:
le parafoudre auto-protégé de type 2 intègre directement un dispositif de déconnexion contre le court-circuit, supprimant du coup tout risque d’erreur et facilitant par ailleurs le choix des produits et leur mise en oeuvre.
Le tout avec un encombrement de seulement 2 modules !
Comme les autres parafoudres de type 2, le parafoudre autoprotégé est équipé d’une cartouche débrochable.

Les + de la gamme parafoudres :
  • une gamme composée de 5 familles distinctes
  • des cartouches débrochables
  • avec ou sans indicateur de réserve de protection
  • un parafoudre auto-protégé en 2 modules

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager