Hager - Chargeur USB A+C 1930 Anthracite - 260415

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Nombre de ports USB-C - 1
modèle - douille
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011334000594
Réf. Sonepar
05083400059
Réf. Fournisseur
260415
Marque
Hager
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
Nombre de ports USB-C:
1
modèle:
douille
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7021
largeur d'appareil:
70.85 mm
hauteur d'appareil:
70.85 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
34 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
consommation d'énergie:
0.06 W
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


