Hager - Chemin de cables office 50x80,Alu,Pure - DABA5008019016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 50 mm
longueur - 3000 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740015547
Réf. Sonepar
05083001554
Réf. Fournisseur
DABA5008019016
Marque
Hager
largeur:
80 mm
hauteur:
50 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.8 mm
section transversale utile:
3496 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
poids:
1 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
type de connecteur:
fixation par clic
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
106 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
40 N/m
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


