Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Chemin de câbles suspendu alu - DABA501601ELN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 160 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740825269

Réf. Sonepar

05083082526

Réf. Fournisseur

DABA501601ELN

Marque

Hager

largeur:

160 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1.8 mm

section transversale utile:

6992 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL:

0

poids:

1.5 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

type de connecteur:

fixation par clic

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:

230 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

80 N/m

Chemin de câbles suspendu alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager