fin de vie

Hager - Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A - TKH180

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Ethernet - Non

  • ISDN - Non

  • raccordement pour antenne externe - Non

  • taux de transmission max. - 150 Mbit/s

  • type de bus - USB

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615919854

Réf. Sonepar

05083591985

Réf. Fournisseur

TKH180

Marque

Hager

Ethernet:

Non

ISDN:

Non

raccordement pour antenne externe:

Non

taux de transmission max.:

150 Mbit/s

type de bus:

USB

protocole radio:

IEEE 802.11 n

fréquence:

0...0 GHz

largeur:

13.8 mm

hauteur:

75.2 mm

profondeur:

24.5 mm

DSSS:

Non

FHSS:

Non

fonction de test de connexion:

Non

cryptage:

WPA2

compatible Wi-Fi:

Oui

bande de fréquences:

2,4 GHz

Clé interface WIFI pour contrôleur Coviva TKP100A

Les Atouts de l'article:

Interface WIFI utilisateur pour controleur domotique conencté TKP100A