fin de vie

Hager - Cloison séparation simple pour BRAP A S 70PVC - M1043

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Cloison séparation simple pour BRAP A S 70PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 pli

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • adapté à la profondeur de canal - 68 mm

  • type de fixation - insérable

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740100618

Réf. Sonepar

00011010061

Réf. Fournisseur

M1043

Marque

Hager

modèle:

1 pli

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

adapté à la profondeur de canal:

68 mm

type de fixation:

insérable

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur:

noir

Cloison séparation simple pour BRAP A S 70PVC

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.