Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Hager - Coffret de communication ECO 4xRJ45 - TN303

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • profondeur - 103 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250615943033

Réf. Sonepar

05083594303

Réf. Fournisseur

TN303

Marque

Hager

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

103 mm

Coffret de communication ECO 4xRJ45

Les Atouts de l'article:

Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.