Hager - Coffret de distribution vegaD encastrée, 7 rangées 168 modules 1287x600x150mm - FU72DN

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré/paroi creuse

  • nombre de rangées - 7

  • largeur en nombre de modules - 24

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612710768

Réf. Sonepar

05083271076

Réf. Fournisseur

FU72DN

Marque

Hager

mode de pose:

encastré/paroi creuse

nombre de rangées:

7

largeur en nombre de modules:

24

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

1287 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

1287 mm

largeur d'encastrement:

550 mm

profondeur intérieure:

110 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9010

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 7 rangées et 168 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en encastré.

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:

De l'habitat au tertiaire, découvrez les coffrets vega D :
Besoin d'une solution qui combine esthétique et puissance pour la distribution électrique ?
Le système vega D est composé de coffrets métalliques en classe II spécialement adaptés à la réalisation des distributions d'intensité supérieure au tarif bleu.
vega D est particulièrement adapté aux installations électriques tertiaire et habitat jusqu’à 160A. Livré prêt à l’emploi ou à compléter.

Découvrez les coffrets vega D, la solution de référence pour les chantiers tertiaires. Ses atouts :
    Adapté aux installations électriques jusqu’à 160 A
  • Livrés au choix prêts à l’emploi ou à compléter
  • Disponible avec une largeur 24 modules, Classe II
  • Système entièrement modulable (habitat, tertiaire ou local professionnel)
  • Commandes intuitives
  • Gain de temps d'installation
  • Optimisation de l’infrastructure électrique

8 astuces à connaître pour la pose d'un coffret vega D :
  • Association verticale ou horizontale
  • Montage rapide des accessoires (parties latérales prédécoupées)
  • 3ème rail entre 2 rangées
  • Trou supplémentaire pour simplifier la mise en place par une seule personne
  • Câblage facilité
  • Bracelet guide-fil
  • Raccordement flexible
  • Finition plus pro (porte étiquette clipsé, portes aux choix pleines ou transparentes)

Caractéristiques techniques vega D :
  • Coffret métallique, classe II
  • Capacité : 2 à 7 rangées, 48 à 168 modules
  • Disponibles en saillie ou en encastré
  • Indices de protection : IP30, IP41 – IP54

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager