Hager - Coffret encastré 12 M porte transp. - VF112TR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 12
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616464520
Réf. Sonepar
00010646452
Réf. Fournisseur
VF112TR
Marque
Hager
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Oui
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
293 mm
largeur:
352 mm
profondeur:
97.5 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
72 mm
hauteur d'encastrement:
257 mm
largeur d'encastrement:
318 mm
profondeur intérieure:
97.5 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9010
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Le coffret volta, c’est le coffret de distribution dédié à l’encastrement adapté aux chantiers résidentiels et tertiaires.
Dans les cloisons creuses ou pleines, la gamme de coffrets volta reste la références des coffrets encastrés.
Idéal pour vos tableaux divisionnaires, la solution de coffret de distribution encastré volta fait la différence avec son design discret, esthétique et épuré.
- De 1 à 4 rangées
- De 12 à 48 modules
- Solution de référence pour le montage en encastré
- 30% d’espace de câblage en plus
- A personnaliser avec miroir ou image sur la porte (en option)
- Indice de protection IP30
Une installation facilitée pour un résultat impeccable :
- Repiquage et connexion SanVis
- Personnalisation décorative
- Porte-schéma pratique
- Repères intégrés sur le bac
- Système de fixation adapté pour cloison creuse
- 30% d’espace de câblage en plus
- Protection multi-usages (protection de chantier réutilisable pour dissuader du vol)
- Accessoires pratiques (guide-fils latéraux, ..)
Les points forts de la solution volta :
- Référence en coffret encastré
- Esthétique discrète
- Mise en œuvre simplifiée
- Ecologique
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’electricien
Hager ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue… La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


