Hager - Coffret et cotés quadro5 1110x700x260mm Blanc pur - FM204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 24
hauteur - 1110 mm
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612632046
Réf. Sonepar
00010263204
Réf. Fournisseur
FM204
Marque
Hager
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
24
hauteur:
1110 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
260 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
630 A
profondeur d'encastrement:
260 mm
profondeur intérieure:
260 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9010
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de rangées:
7
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
2
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


