Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Colonne officea 2 faces, hauteur de fixation par vérin 3000 à 3300mm, Blanc pure - DAS24530009016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 3000...3300 mm

  • largeur de colonne - 132 mm

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • couleur de la colonne - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015875

Réf. Sonepar

05083001587

Réf. Fournisseur

DAS24530009016

Marque

Hager

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

3000...3300 mm

largeur de colonne:

132 mm

largeur de la partie supérieure:

45 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

300 mm

profondeur de la colonne:

132 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

profondeur du couvercle:

15 mm

type de fixation:

serrer

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

laqué à l'eau

numéro RAL de la colonne:

9016

matériau de la partie supérieure:

aluminium

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

blanc

numéro RAL de la partie supérieure:

9016

section transversale utile:

4300 mm²

Colonne officea double face fixation vérin 3000-3300mm RAL9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager