Hager - Colonnette officea h 650mm double face alu (ELN) anodisé naturel - DAP245650ELN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 650...650 mm
largeur de colonne - 68 mm
largeur de la partie supérieure - 45 mm
couleur de la colonne - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740029728
Réf. Sonepar
05083002972
Réf. Fournisseur
DAP245650ELN
Marque
Hager
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
650...650 mm
largeur de colonne:
68 mm
largeur de la partie supérieure:
45 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Oui
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
compensation de hauteur:
0 mm
profondeur de la colonne:
130 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
profondeur du couvercle:
15 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
matériau de la partie supérieure:
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
aluminium
section transversale utile:
3600 mm²
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


