Hager - Compteur d'énergie 1 module - EC150CS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 90 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610085776
Réf. Sonepar
05083008577
Réf. Fournisseur
EC150CS
Marque
Hager
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
90 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
autre
homologation:
national
type de compteur:
électronique
tension nominale (Un) N-L:
230...253 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.15 W
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.7 mm
profondeur:
67.2 mm
hauteur:
90 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
5
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l’offre de compteurs d’énergie hager !
Les compteurs d’énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
- 40 A monophasé
- 80 A monophasé
- 80 A triphasé
- 125 A triphasé
- Jusqu’à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants
- Sortie impulsionnelle
- Sortie ModBus RS485
- Sortie Mbus
- Sortie KNX
- Câblage sur borne 2 fils
- Câblage sur borne rapide de type RJ45
Les compteurs d’énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l’analyse énergétique d’un réseau électrique :
- Tension
- Intensité
- Facteur de puissance
- Puissance active/réactive/apparente (selon version)
- Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
- Gestion des tarifs (jusqu’à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


