Hager - Compteur d'énergie monophasé 80A communiquant MOBDUS RS485 bornes RJ45 MID - ECA180D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Compteur d'énergie monophasé 80A communiquant MOBDUS RS485 bornes RJ45 MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • type d'interface - modbus

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612231256

Réf. Sonepar

05083223125

Réf. Fournisseur

ECA180D

Marque

Hager

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

type d'interface:

modbus

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) N-L:

92...276 V

tension nominale (Un) L-L:

230...230 V

fréquence:

45...65 Hz

consommation d'énergie:

0.6 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

optique

type d'impulsion:

D0

taux d'impulsion:

0...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

profondeur:

60 mm

hauteur:

92 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

9

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

Compteur d'énergie électrique monophasé à lecture directe et calibre 80A communiquant en MOBDUS RS485 sur bornes rapides RJ45 et certifié MID pour la refacturation énergétique

Les Atouts de l'article:

Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l’offre de compteurs d’énergie hager !
Les compteurs d’énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
  • 40 A monophasé
  • 80 A monophasé
  • 80 A triphasé
  • 125 A triphasé
  • Jusqu’à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants
De nombreuses possibilités de communication disponibles :
  • Sortie impulsionnelle
  • Sortie ModBus RS485
  • Sortie Mbus
  • Sortie KNX
Et pour faciliter le raccordement du Modbus RS485, les compteurs Hager sont disponibles dans 2 versions :
  • Câblage sur borne 2 fils
  • Câblage sur borne rapide de type RJ45
Avec ces versions, il n’est désormais plus possible de se tromper dans la polarité du câblage !

Les compteurs d’énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l’analyse énergétique d’un réseau électrique :
    Tension
  • Intensité
  • Facteur de puissance
  • Puissance active/réactive/apparente (selon version)
  • Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
  • Gestion des tarifs (jusqu’à 8 par la communication)

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Hager

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager