Non retournable

Hager - Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande débrochable - UM92D1

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • type de raccordement - autre

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616231474

Réf. Sonepar

00010623147

Réf. Fournisseur

UM92D1

Marque

Hager

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

type de raccordement:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur disjoncteur - interrupteur 400A commande débrochable

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager