Hager - Contacteur sans commande manuelle 63A, 2F, 230V - ESC263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 63 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250612401116
Réf. Sonepar
05083240111
Réf. Fournisseur
ESC263
Marque
Hager
courant de fonctionnement nominal:
63 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
6500 W
charge max. de lampe fluorescente:
3000 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
4700 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2100 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


