Hager - Contacteur Silencieux 25A, 2F, 24V 1 module - ESD225S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612400003
Réf. Sonepar
05083240000
Réf. Fournisseur
ESD225S
Marque
Hager
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
1900 W
charge max. de lampe fluorescente:
950 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
1990 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
810 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Oui
indice de protection (IP):
IP2X
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-7a/AC-7b
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ils permettent la commande de circuits de puissance, comme le chauffage, l'éclairage, la VMC…S'associent aux appareils de gestion de l'énergie. Silencieux avec indicateur d'état des contacts
Les Atouts de la gamme:
Découvrez une large offre de contacteurs domestique et de puissance (jour-nuit, silencieux, à commande manuelle ou sans) pour répondre à tous les besoins de votre client et de votre chantier résidentiel ou tertiaire.
Associé aux appareils électriques gros consommateurs en énergie, le contacteur double tarif permet de protéger et de faire fonctionner automatiquement ces appareils pendant les heures creuses.
Avantages utilisateur
- Autoriser le fonctionnement des appareils (chauffe-eau électrique,machine à laver, ...) uniquement lorsque le coût de l’électricité est réduit.
- Permettre une relance manuelle pendant les heures pleines si nécessaire.
- Silence au fonctionnement garanti dans le temps.
- Proposer une solution technique qui simplifie le quotidien du client.
- Rapidité d’installation grâce au système de raccordement Sanvis et passage de barre de pontage (ETS221B).
- La bobine du contacteur est sous tension uniquement pendant les heures creuses (position auto.).
- La version silencieuse est recommandée dans les zones d’habitation où un fonctionnement discret est requis.
- La version SanVis permet le passage de la barre de pontage.
Bénéfices financiers et environnementaux
- Jusqu'à 15% d’économie d’énergie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


