fin de vie

Hager - Controleur LED KNX 3 canaux tension continue - TYB673A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Controleur LED KNX 3 canaux tension continue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • interface 1-10 V - Non

  • nombre d'entrées du capteur de lumière - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617579551

Réf. Sonepar

05083757955

Réf. Fournisseur

TYB673A

Marque

Hager

mode de pose:

encastré

interface 1-10 V:

Non

nombre d'entrées du capteur de lumière:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

Courant de coupure max. (charge résistive):

2 A

Puissance de coupure max.:

155 W

nombre de sorties:

1

courant de commande max.:

12 mA

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Controleur LED KNX 3 canaux tension continue

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.