Hager - Cordon répartiteur téléphonique 4xRJ45 - TN724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
longueur - 0.6 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250615947246
Réf. Sonepar
05083594724
Réf. Fournisseur
TN724
Marque
Hager
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
longueur:
0.6 m
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Brassage accessible ou non, du grade 1 au grade 3TV, les coffrets de communication gamma+ et leurs accessoires permettent la diffusion des signaux de type VDI. Avec quickfix un 1/4 de tour suffit pour une fixation rapide et résistante.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez une large offre de coffrets de communication et d’accessoires VDI pour répondre à tous les besoins de votre client (et de votre chantier).
Système GAMMA + : Coffret de communication VDI
Optez pour une gamme de produits complète et aboutie pour installer un tableau électrique performant et fiable chez vos clients :
Les coffret de communication VDI sont disponibles :
- de 1 à 4 rangées
- de 13 à 18 modules
- IP40
- en grade 2TV ou 3TV
Retrouvez une large gamme d’accessoires pour compléter votre coffret de communication VDI :
- Connecteurs RJ45 pour un maximum de place lors du câblage
- Répartiteur téléphonique pour un brassage entre ligne téléphonique et ADSL
- Cordons avec brassage TV pour une compatibilité avec les produits coaxiaux du marché
- Platine de fixation utilisation en 13 et 18 modules
Hager Service : Découvrez Hager Ready, le compagnon digital de l’électricien
Hager Ready vous accompagne dans la réalisation des projets de vos clients en facilitant votre travail à toutes les étapes : relevé de chantier, création du tableau et du schéma électrique, support technique, e-catalogue…La nouvelle version propose également des outils pour valoriser votre expertise auprès de vos clients
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


