Hager - Coupleur de média blanc - TR131N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coupleur de médias
nombre de canaux - 512
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610028421
Réf. Sonepar
05083002842
Réf. Fournisseur
TR131N
Marque
Hager
modèle:
coupleur de médias
nombre de canaux:
512
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
512
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
21...32 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
0.12 W
dépendant du fournisseur:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


