fin de vie

Hager - Couvercle avec brosse et LED pour goulotte sol, BKB25085 - BKB250852BLED

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle avec brosse et LED pour goulotte sol, BKB25085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 244 mm

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • épaisseur de matériau - 3 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740846554

Réf. Sonepar

05083084655

Réf. Fournisseur

BKB250852BLED

Marque

Hager

largeur:

244 mm

longueur:

1000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

épaisseur de matériau:

3 mm

ouverture de montage:

sans

fixation du couvercle reliée:

Non

type de sortie de câble:

sortie de câble à brosse sur la longueur

finition du couvercle:

plat

hauteur ajustable pour le revêtement de sol:

25 mm

Couvercle avec brosse et LED pour goulotte sol, BKB25085

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKB est la solution idéale pour le cheminement en sol béton.Grâce à son système de supports pour appareillage 45 qui s'intègre au profilé, il permet de réaliser des installations discrètes et complètement évolutives

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.