Hager - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre - BA70252K

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740878753

Réf. Sonepar

00011087875

Réf. Fournisseur

BA70252K

Marque

Hager

pour largeur de canal:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre

Les Atouts de l'article:

Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager