Hager - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 30mm gris pierre - BA70302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour largeur de canal - 30 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740212540
Réf. Sonepar
05083021254
Réf. Fournisseur
BA70302
Marque
Hager
pour largeur de canal:
30 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 30mm gris pierre
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Les Goulottes de câblage Tehalit.beha-set répondent à toutes les exigences des professionnels du câblage.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


