Hager - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 80mm gris pierre - BA70802K

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 80mm gris pierre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour largeur de canal - 80 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740212533

Réf. Sonepar

05083021253

Réf. Fournisseur

BA70802K

Marque

Hager

pour largeur de canal:

80 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 80mm gris pierre

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager