Hager - Couvercle pour plinthe SL 20x115mm Graphite Noir - SL2011529011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

115 mm
Voir les options disponibles100 mm

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

couleur:

anthracite
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesbois
Voir les options disponiblesmarron

Caractéristiques principales

  • hauteur - 115 mm

  • profondeur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740221931

Réf. Sonepar

00011022193

Réf. Fournisseur

SL2011529011

Marque

Hager

hauteur:

115 mm

profondeur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

feuille de protection:

Oui

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

indice de protection (IP):

IP40

qualité du matériau:

PVC

Couvercle pour plinthe SL20115 graphite noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Hager

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager