Hager - cubyko Obturateur associable blanc - WNA157B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617175579
Réf. Sonepar
05083717557
Réf. Fournisseur
WNA157B
Marque
Hager
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
24.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
raccords isolés:
Non
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


