Hager - cubyko Poussoir porte-étiquette 1F saillie gris IP55 - WNC025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617170253
Réf. Sonepar
05083717025
Réf. Fournisseur
WNC025
Marque
Hager
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
autre
nombre de contacts inverseurs:
1
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7011
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
largeur d'appareil:
55.5 mm
hauteur d'appareil:
55.5 mm
profondeur d'appareil:
27.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


