Hager - cubyko Sortie de câble saillie gris - WNC155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - zone de texte
utilisation - sortie de cable
couleur - gris
numéro RAL (équivalent) - 7011
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617171557
Réf. Sonepar
05083717155
Réf. Fournisseur
WNC155
Marque
Hager
modèle:
autre
impression/marquage:
zone de texte
utilisation:
sortie de cable
couleur:
gris
numéro RAL (équivalent):
7011
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
hauteur:
75 mm
profondeur:
22.8 mm
Les Atouts de l'article:
D'une conception et d'une ergonomie bien pensées, les interrupteurs et prises cubyko séduisent : une mise en œuvre simple, une étanchéité à toute épreuve (IP55) et une visibilité remarquable grâce à la collerette de LED (accessoire).
Les Atouts de la gamme:
Votre gamme de prises et interrupteurs étanches pour les zones à haut besoin de protection. Jardin, garage, cuisine professionnelle…
En saillie ou encastré, la gamme cubyko est la garantie d’une installation sécurisée (IP 55) sans renoncer à l’esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


