Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie KNX EASY/ETS - TXC513

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 8 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • avec interface DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612256280

Réf. Sonepar

05083225628

Réf. Fournisseur

TXC513

Marque

Hager

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

8 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

largeur de portée max.:

10 m

portée de présence max.:

78

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

indice de protection (IP):

IP41

durée de marche min.:

5 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

360...360 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

61.3 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie KNX EASY et KNX ETS

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager