Hager - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré KNX EASY/ETS - TXD505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 14 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
avec interface DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612256334
Réf. Sonepar
05083225633
Réf. Fournisseur
TXD505
Marque
Hager
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
14 m
durée de marche max.:
8 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
3 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
largeur de portée max.:
15 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP41
durée de marche min.:
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
360...360 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
76 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


