Hager - détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond saillie DALI2 - EED515

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 14 m

  • durée de marche max. - 60 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 0 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250612256204

Réf. Sonepar

05083225620

Réf. Fournisseur

EED515

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

14 m

durée de marche max.:

60 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

0 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Oui

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

portée de présence max.:

0 m²

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

2 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

0 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-5...45 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage min.:

0 A

commande auxiliaire possible:

Oui

hauteur:

60 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

105 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en saillie DALI2

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager