Hager - Détecteur IR évolué mural 140 anthr - 52121

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 140...140 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542220521295

Réf. Sonepar

00063052129

Réf. Fournisseur

52121

Marque

Hager

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

140...140 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

anthracite

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

hauteur de montage optimale:

2.5 m

largeur de portée max.:

12 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

indice de protection (IP):

IP55

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

5 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

140...140 °

luminosité de déclenchement:

5...1000 lx

courant de démarrage max.:

16 A

commande auxiliaire possible:

Oui

hauteur:

2500 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur infrarouge évolué mural 140° anthracite, Le détecteur possède 2 modes de fonctionnement : Temporisé et Commande d?uneminuterie.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager