🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 4P Débrochable sans chassis pour TU sentinel - HW2E420ZB

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2000A 4P Débrochable sans chassis pour TU sentinel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique de tiroir pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 2000 A

  • tension assignée (Ue) - 440...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 66 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610029589

Réf. Sonepar

05083000115

Réf. Fournisseur

HW2E420ZB

Marque

Hager

type de construction de l'appareil:

technique de tiroir pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

2000 A

tension assignée (Ue):

440...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

66 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement sur pièce de châssis séparée

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

4

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

raccordement sur pièce de châssis séparée

finition de l'élément d'actionnement:

bouton-poussoir

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP2X

puissance dissipée:

222.2 W

Disjoncteur Ouvert HW2 de la gamme HW+ avec un pouvoir de coupure de 66 kA et une intensité nominale de 2000A en version 4 Pôles Débrochable sans chassis pour Déclencheur sentinel LSI

Les Atouts de la gamme:

La gamme hw+ est composée de disjoncteurs et interrupteurs ouverts fixes ou débrochables de 800 à 4000A. Ils se placent en tête des installations électriques et permettent de réaliser la protection de tête ou de ligne d’une distribution électrique basse tension des applications tertiaires (locaux commerciaux, hôtels, bâtiments administratifs, publics ou privés, industriels, hôpitaux, infrastructures routières et ferroviaires).

La gamme hw+ permet de répondre à de nombreux cas d’application grâce aux nombreux d’accessoires tels que les motorisations, épanouisseurs, connecteurs verticaux, verrouillages et interverrouillages…

Les disjoncteurs peuvent être équipés d’un déclencheurs sentinel LSI ou d’un déclencheur sentinel Energy muni d’un écran permettant une navigation et une mise en service simple et rapide.
Le disjoncteur ouvert hager hw+ équipé du déclencheur sentinel energy permet de répondre aux normes d’efficacité énergétique des bâtiments tertiaire. Il est équipé d’une centrale de mesure embarquée de classe 1 et devient communicant par ajout d’un module de communication.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager