Hager - Eclisses jonction DABA 50x160 - DABA501609VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur du système de support de câble - 80...160 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740825344
Réf. Sonepar
05083082534
Réf. Fournisseur
DABA501609VERZ
Marque
Hager
adapté à la largeur du système de support de câble:
80...160 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
encliquetable
matériau:
acier
couleur:
zinc
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
130 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
50...50 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


