Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Eclisses jonction DABA 50x80 - DABA500809VERZ

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Eclisses jonction DABA 50x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 80...160 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740206587

Réf. Sonepar

05083020658

Réf. Fournisseur

DABA500809VERZ

Marque

Hager

adapté à la largeur du système de support de câble:

80...160 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

130 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Eclisses jonction DABA 50x80

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager