Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Embout DABA 50x160 - DABA5016069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout DABA 50x160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 160 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015622

Réf. Sonepar

05083001562

Réf. Fournisseur

DABA5016069016

Marque

Hager

largeur de caniveau de câble:

160 mm

hauteur de caniveau de câble:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé et revêtu

couleur:

blanc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout DABA 50x160

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager